{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113280 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197007421 | |
Herstellernummer | 113280 2,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
533 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
0,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | TiN | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | grün | ohne | ohne | ohne | ohne | blau | grün | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |