{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 84 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113280 9 | |
EAN / GTIN | 4045197007667 | |
Herstellernummer | 113280 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
66,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
55,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
22,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |