{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113280 7 | |
EAN / GTIN | 4045197007605 | |
Herstellernummer | 113280 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
38,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
32,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
2,90 €
0,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS Co 8 | HSS |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |