Nass- und Trockensauger ATTIX 44-2LICM

Artikel-Nr.: 078541 44-2LICM
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 44-2LICM
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.400 W
Behältervolumen 42 l
Länge 565 mm
Breite 385 mm
Höhe 650 mm
Saugschlauch-Länge 4 m
Schlauch-⌀ 32 mm
Kabellänge 7,5 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 75 l/s
Vakuum 250 mbar
Abscheidegrad 99,9 %
Arbeitsgeräusch 60 dB(A)
Einschaltautomatik ja
Anti-Statik-System ja
Feinstaubeignung ja
Filterabreinigung InfiniClean™ vollautomatisch
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 17,5 kg
Filtersystem Flachfaltenfilterelement PTFE
Besonderheit Sauger für Feinstaub
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078541 44-2LICM
EAN / GTIN 5711145271693
Herstellernummer 107412107

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und leistungsstarke Nass- / Trockensauger mit flexiblem Schlauchanschlusssystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. Abscheidegrad > 99,9%.
  • Extrem leiser Industriestaubsauger mit 42 l Behälter, abwaschbarem PTFE Flachfaltenfilter zum Aufsaugen auch von Feinstaub.
  • InfiniClean vollautomatisches Filterreinigungssystem.
  • Softstart, Drehzahlregulierung.
  • Steckdose mit Einschaltautomatik, antistatisch.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET), Schlauch- und Kabelhalterungen.
Inklusive abwaschbarem PTFE Flachfaltenfilter M Klasse, antistatischem Saugschlauch ⌀ 32 mm, Verlängerungsrohre aus Edelstahl D 36 (3 × 350 mm), gebogenes Handrohr aus Edelstahl, Adapterplatte für Werkzeugbox, Industriebodendüse 400 mm, Universaldüse, Saugpinsel, Fugendüse, antistatischer Werkzeugadapter, Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung.

Hinweis:

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb