Spänesaugschlauch-Set DN50

Artikel-Nr.: 078545 DN50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DN50
50 mm
Länge 4 m
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078545 DN50
EAN / GTIN 4005337616814
Herstellernummer 61681

Beschreibung

Ausführung:

Spezieller Spänesaugschlauch für das Aufsaugen von Metallspänen inklusive Gummi-Schrägrohrdüse Nr. 078546 Gr. 7868. Passend für Nr. 078541 alle Größen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb