Gummi-Schrägrohrdüse 7868

Artikel-Nr.: 078546 7868
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 7868
    50 mm
    Länge 0,26 m
    Produktart Düse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078546 7868
    EAN / GTIN 4005337078681
    Herstellernummer 7868

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gummi-Schrägrohrdüse für Spänesaugschlauch Nr. 078545.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb