• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

Artikel-Nr.: 078541 751-11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ATTIX 751-11
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.500 W
Behältervolumen 70 l
Länge 605 mm
Breite 580 mm
Höhe 970 mm
Saugschlauch-Länge 4 m
Schlauch-⌀ 36 mm
Kabellänge 7,5 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 60 l/s
Vakuum 230 mbar
Abscheidegrad 99,9 %
Arbeitsgeräusch 57 dB(A)
Gewicht 25 kg
Filtersystem PET-Vlies-Filter
Besonderheit Extrem leise
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078541 751-11
EAN / GTIN 4005337064141
Herstellernummer 302001523

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und leistungsstarke Nass- / Trockensauger mit flexiblem Schlauchanschlusssystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. Abscheidegrad > 99,9%.
  • Extrem leiser Industriesauger mit waschbarem, langlebigem PET-Vlies- Filter.
  • Soft-Start, großzügige Werkzeugablage und zusätzliche Gerätesteckdose.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET), Schlauch- und Kabelhalterungen.
Inklusive gebogenem Edelstahl-Handrohr, Gummi-Schrägrohrdüse, ohne Ablassschlauch.

Hinweis:

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb