• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- und Trockensauger ATTIX, Herstellerbezeichnung: 961-01

Artikel-Nr.: 078541 961-01
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ATTIX 961-01
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 3.000 W
Behältervolumen 70 l
Länge 580 mm
Breite 600 mm
Höhe 970 mm
Saugschlauch-Länge 4 m
Schlauch-⌀ 38 mm
Kabellänge 10 m
Anzahl Turbinen 2
Luftvolumenstrom 2×60 l/s
Vakuum 250 mbar
Abscheidegrad 99,9 %
Arbeitsgeräusch 67 dB(A)
Filterabreinigung Push & Clean System
Gewicht 30 kg
Filtersystem PET-Vlies-Filter
Besonderheit kippbarer Edelstahlbehälter
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078541 961-01
EAN / GTIN 4005337125156
Herstellernummer 302002900

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und leistungsstarke Nass- / Trockensauger mit flexiblem Schlauchanschlusssystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. Abscheidegrad > 99,9%.
  • 2-motoriger Industriesauger mit waschbarem, langlebigem PET-Vlies-Filter.
  • Push & Clean Filterabreinigungssystem.
  • Hochleistungssauger mit großem kippbarem und entnehmbarem Edelstahlbehälter (Fassungsvermögen 70 Liter).
  • MultiFit-Zubehörsystem mit Schwimmschalter und Signalton bei Erreichen der maximalen Füllhöhe.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET), Schlauch- und Kabelhalterungen.
Inklusive Edelstahl-Verlängerungsrohre (2×0,5 m), Edelstahl Handrohr, Bodendüse 400 mm und Fugendüse 300mm.

Hinweis:

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb