Edelstahl-Verlängerungsrohr, Herstellerbezeichnung: 8074

Artikel-Nr.: 078556 8074
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8074
36 mm
Länge 2×0,5 m
Produktart Verlängerungsrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078556 8074
EAN / GTIN 5711145174604
Herstellernummer 107408074

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl Verlängerungsrohr, 2-teilig für Nass- und Trockensauger Nr. 078541 Gr. 751-11; 901-01; 078541 Gr. 44-2LICM; 078540 Gr. 21-01; 21-21INOX.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb