{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | NT65APME | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 2.760 W | |
Behältervolumen | 65 l | |
Anschlussnennweite | 40 mm | |
Länge | 600 mm | |
Breite | 480 mm | |
Höhe | 920 mm | |
Saugschlauch-Länge | 4 m | |
Kabellänge | 10 m | |
Anzahl Turbinen | 2 | |
Luftvolumenstrom | 2×74 l/s | |
Vakuum | 254 mbar | |
Arbeitsgeräusch | 73 dB(A) | |
Filterabreinigung | ApClean halbautomatische Filterreinigung | |
Staubklasse − Sauger | L | |
Gewicht | 23 kg | |
Filtersystem | Flachfaltenfilter | |
Besonderheit | Edelstahlbehälter | |
Produktart | Nass- und Trockensauger |
Artikelnummer | 078521 NT65APME | |
EAN / GTIN | 4039784727366 | |
Herstellernummer | 1.667-299.0 |