• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- und Trockensauger NT55T2ME

Artikel-Nr.: 078521 NT55T2ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung NT 55/2 Tact² Me I
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.760 W
Behältervolumen 55 l
Anschlussnennweite 40 mm
Länge 710 mm
Breite 570 mm
Höhe 1.070 mm
Saugschlauch-Länge 4 m
Kabellänge 10 m
Anzahl Turbinen 2
Luftvolumenstrom 2×74 l/s
Vakuum 254 mbar
Arbeitsgeräusch 73 dB(A)
Anti-Statik-System ja
Feinstaubeignung ja
Filterabreinigung Tact² automatische Filterreinigung
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 45 kg
Filtersystem Flachfaltenfilter
Besonderheit Edelstahlbehälter, Anti-Statik, Schutzklasse I
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078521 NT55T2ME
EAN / GTIN 4039784538092
Herstellernummer 1.667-237.0

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Allzweck-Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehörhalterung am Gerät. Automatische Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.
  • Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.
  • Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.
  • Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.
  • Top-Class-Industriesauger mit 2 wartungsfreien Saugturbinen und weiterentwickeltem, automatischem Filterabreinigungssystem Tact2 für kontinuierliches, unterbrechungsfreies Arbeiten.
  • Hervorragende Eignung auch zur Entfernung großer Mengen Feinstaub bis hin zu grobem Schmutz und Flüssigkeiten.
  • Zur Entleerung kann der Edelstahlbehälter vollständig aus dem Fahrgestell entnommen und getrennt zur Entsorgungsstelle gebracht werden.
  • Anti-Statik-System (Erdung bis zum Saugschlauchanschluss) und Schutzklasse I.
  • Robuster 55 L-Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch mit Krümmer, Metallsaugrohr 2×0,5 m, Boden- und Fugendüse, Flachfalten- oder Papierfilter.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb