• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- und Trockensauger NT30TEL

Artikel-Nr.: 078521 NT30TEL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung NT 30/1 Tact Te L *
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.380 W
Behältervolumen 30 l
Anschlussnennweite 35 mm
Länge 560 mm
Breite 370 mm
Höhe 580 mm
Saugschlauch-Länge 4 m
Kabellänge 7,5 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 74 l/s
Vakuum 254 mbar
Arbeitsgeräusch 69 dB(A)
Einschaltautomatik ja
Anti-Statik-System ja
Filterabreinigung Tact automatische Filterreinigung
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 14 kg
Filtersystem Eco-Flachfaltenfilter
Besonderheit Robuster Behälter mit Bumper
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078521 NT30TEL
EAN / GTIN 4054278046006
Herstellernummer 1.148-211.0

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Allzweck-Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehörhalterung am Gerät. Automatische Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.
  • Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.
  • Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.
  • Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.
  • Der obenliegende große Eco-Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.
  • Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.
  • Mit stufenloser Drehzahlregelung und Anti-Statik-System (Erdung bis zum Saugschlauchanschluss).
  • Zusätzlich mit Steckdose zum Anschluss eines Elektrogerätes (maximal 2200 W). Die Einschaltautomatik startet den Sauger mit dem Einschalten des Elektrogerätes. Ausschaltverzögerung 15 Sekunden.
  • Die neue Werkzeugmuffe sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug. Regulierung der Saugkraft über Drehring am Grundkörper der Muffe.
  • Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.
  • Robuster 30 L-Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch mit Krümmer, Metallsaugrohr 2×0,5 m, Boden- und Fugendüse, Flachfalten- oder Papierfilter.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb