• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- und Trockensauger, Herstellerbezeichnung: NT22APTE

Artikel-Nr.: 078521 NT22APTE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung NT22APTE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.300 W
Behältervolumen 22 l
Anschlussnennweite 35 mm
Länge 380 mm
Breite 370 mm
Höhe 480 mm
Saugschlauch-Länge 1,9 m
Kabellänge 6 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 71 l/s
Vakuum 255 mbar
Arbeitsgeräusch 72 dB(A)
Einschaltautomatik ja
Filterabreinigung ApClean halbautomatische Filterreinigung
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 6,1 kg
Filtersystem Patronenfilter
Besonderheit Kompakt
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078521 NT22APTE
EAN / GTIN 4054278287935
Herstellernummer 1.378-610.0

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Allzweck-Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehörhalterung am Gerät. Automatische Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.
  • Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.
  • Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.
  • Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.
Nass-/Trockensauger mit Gerätesteckdose und Automatikanlauf für Elektrowerkzeuge.
  • Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter.
  • Robuster 22 L-Behälter mit Bumper und Lenkrollen.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb