{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | NT 30/1 Tact L *EU | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.380 W | |
Behältervolumen | 30 l | |
Anschlussnennweite | 35 mm | |
Länge | 560 mm | |
Breite | 370 mm | |
Höhe | 580 mm | |
Saugschlauch-Länge | 2,5 m | |
Kabellänge | 7,5 m | |
Anzahl Turbinen | 1 | |
Luftvolumenstrom | 74 l/s | |
Vakuum | 254 mbar | |
Arbeitsgeräusch | 69 dB(A) | |
Filterabreinigung | Tact automatische Filterreinigung | |
Staubklasse − Sauger | L | |
Gewicht | 13,9 kg | |
Filtersystem | Eco-Flachfaltenfilter | |
Besonderheit | Robuster Behälter mit Bumper | |
Produktart | Nass- und Trockensauger |
Artikelnummer | 078521 NT30TL | |
EAN / GTIN | 4039784973299 | |
Herstellernummer | 1.148-201.0 |