• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- und Trockensauger NT27ME

Artikel-Nr.: 078521 NT27ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung NT 27/1 Me Adv *EU
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.380 W
Behältervolumen 27 l
Anschlussnennweite 35 mm
Länge 420 mm
Breite 420 mm
Höhe 540 mm
Saugschlauch-Länge 2,5 m
Kabellänge 7,5 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 67 l/s
Vakuum 200 mbar
Arbeitsgeräusch 72 dB(A)
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 8,2 kg
Filtersystem Patronenfilter
Besonderheit Edelstahlbehälter, besonders mobil
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078521 NT27ME
EAN / GTIN 4039784724174
Herstellernummer 1.428-114.0

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Allzweck-Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehörhalterung am Gerät. Automatische Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.
  • Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.
  • Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.
  • Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.
  • Mobiler Allzwecksauger.
  • Mit Edelstahlbehälter und Patronenfilter.
  • Robuster 27 L-Behälter mit Bumper und Lenkrollen.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch mit Krümmer, Metallsaugrohr 2×0,5 m, Boden- und Fugendüse, Flachfalten- oder Papierfilter.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb