Kernbohrmaschine 72705761

Artikel-Nr.: 076520 72705761
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung KBU35-2Q
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.100 W
Drehzahlbereich 1. Gang 130 min-1 - 520 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 400 min-1 - 1.600 min-1
Werkzeugaufnahme Form QuickIN
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl 12 mm - 35 mm
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M14 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Senk-⌀ 31 mm
maximaler Reib-⌀ 16 mm
Länge Magnetfuß 186 mm
Breite Magnetfuß 70 mm
Arbeitshub 135 mm
Gewicht 11 kg
Länge 311 mm
Breite 198 mm
Höhe 603 mm
Netzspannung 230 V
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 076520 72705761
EAN / GTIN 4014586886077
Herstellernummer 72705761000

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
  • Integrierte Kühlschmiermittelzufuhr für sauberen Schnitt und hohe Werkzeugstandzeit.
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
  • Rechts-/ Linkslauf (auch zum Gewindeschneiden).
  • Gewichtsoptimierte Konstruktion.
Kompakte, leichtgewichtige 2-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine. Sehr schmaler Magnetfuß nur 70 mm breit. Ideal zum Bearbeiten von T-Träger-Profilen. Hohe Funktionalität und Kippsensor.

Lieferumfang:

Inklusive Kühlschmiermittelbehälter, Zurrgurt, 1× Zentrierstift, Spänehaken, Koffer.

Sonderzubehör:

Auf Anfrage.

Hinweis:

HM-Kernbohrer und Aufnahmen finden Sie ab Nr. 119000. Passende QuickIN-Max-aufnahme und HM-Kernbohrer max. DM 100 mm auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb