{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | KBM50auto | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.200 W | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 130 min-1 - 260 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Form | QuickIN / MK3 | |
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl | 12 mm - 50 mm | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M16 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 23 mm | |
maximaler Senk-⌀ | 50 mm | |
maximaler Reib-⌀ | 23 mm | |
Länge Magnetfuß | 195 mm | |
Breite Magnetfuß | 90 mm | |
Arbeitshub | 145 mm | |
Gewicht | 16,2 kg | |
Länge | 311 mm | |
Breite | 198 mm | |
Höhe | 730 mm | |
Netzspannung | 230 V | |
Produktart | Kernbohrmaschine |
Artikelnummer | 076520 727042 | |
EAN / GTIN | 4014586874272 | |
Herstellernummer | 72704261000 |