Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm 30 mm

Artikel-Nr.: 119000 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 30 mm
Schneidstoff HM
Farbring ohne
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119000 30
EAN / GTIN 4014586240176
Herstellernummer 63127104019

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Hartmetall-Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme.Für höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Gesamtlänge: 77 mm bei allen Bohrergrößen.

Passend für:

FEIN Kernbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel. Mit Adapter auch für andere Fabrikate geeignet. Der Kernbohrer zerspant nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % − 60 % Zeitersparnis.

Lieferumfang:

Ohne Zentrierstift.

Hinweis:

FEIN Kernbohrmaschinen siehe Nr. 076520/ 076524/ 076526 Gruppe 0 − Werkstattbedarf.
Bei Verwendung der Kernbohrer Nr. 119010 und 119000 wird der Zentrierstift Nr. 119019 benötigt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm 30 mm

Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm 30 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
59,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
86,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar
52,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
28,00 €
⌀-Toleranz −0,05 / 0,1 mm −0,05 / 0,1 mm −0,05 / 0,15 mm
Ausführung hoch flach flach
Farbring ohne ohne ohne ohne
Nenn-⌀ DC 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Schaft Drei-Spannflächenschaft Drei-Spannflächenschaft Drei-Spannflächenschaft
Schneidstoff HM HM HM HM
Produktart Lochschneider Lochschneider Lochschneider Lochschneider
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb