Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm, ⌀ DC: 45mm

Artikel-Nr.: 119000 45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 45 mm
Schneidstoff HM
Schnitttiefe 35 mm
Gesamtlänge L 77 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119000 45
EAN / GTIN 4014586240329
Herstellernummer 63127119011

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Hartmetall-Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme.Für höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Gesamtlänge: 77 mm bei allen Bohrergrößen.

Passend für:

FEIN Kernbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel. Mit Adapter auch für andere Fabrikate geeignet. Der Kernbohrer zerspant nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % − 60 % Zeitersparnis.

Lieferumfang:

Ohne Zentrierstift.

Hinweis:

FEIN Kernbohrmaschinen siehe Nr. 076520/ 076524/ 076526 Gruppe 0 − Werkstattbedarf.
Bei Verwendung der Kernbohrer Nr. 119010 und 119000 wird der Zentrierstift Nr. 119019 benötigt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm, ⌀ D<sub>C</sub>: 45mm

Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm, ⌀ DC: 45mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
81,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
137,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
82,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
106,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
139,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
37,00 €
Farbring ohne ohne ohne
Nenn-⌀ DC 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Schneidstoff HM HM HM HSS HSS HM
Produktart Kernbohrer Lochschneider Lochschneider Kernbohrer Kernbohrer Lochschneider
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb