Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm 52 mm

Artikel-Nr.: 119000 52
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 52 mm
    Schneidstoff HM
    Farbring ohne
    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 119000 52
    EAN / GTIN 4014586240398
    Herstellernummer 63127126014

    Anwendertabelle

    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Hartmetall-Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme.Für höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
    Gesamtlänge: 77 mm bei allen Bohrergrößen.

    Passend für:

    FEIN Kernbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel. Mit Adapter auch für andere Fabrikate geeignet. Der Kernbohrer zerspant nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % − 60 % Zeitersparnis.

    Lieferumfang:

    Ohne Zentrierstift.

    Hinweis:

    FEIN Kernbohrmaschinen siehe Nr. 076520/ 076524/ 076526 Gruppe 0 − Werkstattbedarf.
    Bei Verwendung der Kernbohrer Nr. 119010 und 119000 wird der Zentrierstift Nr. 119019 benötigt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb