Kernbohrmaschine 727041

Artikel-Nr.: 076520 727041
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung KBM50Q
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.200 W
Drehzahlbereich 1. Gang 130 min-1 - 260 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 260 min-1 - 520 min-1
Werkzeugaufnahme Form QuickIN
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl 12 mm - 50 mm
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Senk-⌀ 31 mm
maximaler Reib-⌀ 16 mm
Länge Magnetfuß 195 mm
Breite Magnetfuß 90 mm
Arbeitshub 145 mm
Gewicht 13,2 kg
Länge 311 mm
Breite 198 mm
Höhe 730 mm
Netzspannung 230 V
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 076520 727041
EAN / GTIN 4014586872834
Herstellernummer 72704161000

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
  • Integrierte Kühlschmiermittelzufuhr für sauberen Schnitt und hohe Werkzeugstandzeit.
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
  • Rechts-/ Linkslauf (auch zum Gewindeschneiden).
  • Gewichtsoptimierte Konstruktion.
Leichtgewichtige Kernbohrmaschine mit einfachster Handhabung für effizientes Bohren in der Werkstatt und auf der Baustelle.
2-Gang Magnet-Kernbohrmaschinen
  • Seitenwechselbares Vorschubrad.
  • Erhöhte Magnethaltekraft.
  • 5-stufige Drehzahleinstellung und Drehzahlspeicher.

Lieferumfang:

Inklusive Kühlschmiermittelbehälter, Zurrgurt, 1× Zentrierstift, Spänehaken, Koffer.

Sonderzubehör:

Auf Anfrage.

Hinweis:

HM-Kernbohrer und Aufnahmen finden Sie ab Nr. 119000. Passende QuickIN-Max-aufnahme und HM-Kernbohrer max. DM 100 mm auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb