{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | KBU110-4M | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.700 W | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 60 min-1 - 120 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 90 min-1 - 170 min-1 | |
Drehzahlbereich 3. Gang | 150 min-1 - 300 min-1 | |
Drehzahlbereich 4. Gang | 230 min-1 - 430 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Form | MK4 | |
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl | 110 mm | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M36 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 40 mm | |
maximaler Senk-⌀ | 60 mm | |
maximaler Reib-⌀ | 36 mm | |
Länge Magnetfuß | 240 mm | |
Breite Magnetfuß | 120 mm | |
Arbeitshub | 400 mm | |
Gewicht | 39 kg | |
Länge | 460 mm | |
Breite | 215 mm | |
Höhe | 810 mm | |
Netzspannung | 230 V | |
Produktart | Kernbohrmaschine |
Artikelnummer | 076520 727060 | |
EAN / GTIN | 4014586889740 | |
Herstellernummer | 72706061000 |