Kernbohrmaschine 727053

Artikel-Nr.: 076520 727053
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Transportkoffer
    Herstellerbezeichnung KBU35Q
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 1.100 W
    Drehzahlbereich 1. Gang 130 min-1 - 520 min-1
    Werkzeugaufnahme Form QuickIN
    maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl 12 mm - 35 mm
    maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M14 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
    maximaler Senk-⌀ 31 mm
    maximaler Reib-⌀ 16 mm
    Länge Magnetfuß 175 mm
    Breite Magnetfuß 80 mm
    Arbeitshub 135 mm
    Gewicht 10,6 kg
    Länge 311 mm
    Breite 198 mm
    Höhe 603 mm
    Netzspannung 230 V
    Produktart Kernbohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 076520 727053
    EAN / GTIN 4014586886039
    Herstellernummer 72705361000

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
    • Integrierte Kühlschmiermittelzufuhr für sauberen Schnitt und hohe Werkzeugstandzeit.
    • Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
    • Rechts-/ Linkslauf (auch zum Gewindeschneiden).
    • Gewichtsoptimierte Konstruktion.
    Kompakte, leichtgewichtige 1-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine mit hoher Funktionalität und Kippsensor.

    Lieferumfang:

    Inklusive Kühlschmiermittelbehälter, Zurrgurt, 1× Zentrierstift, Spänehaken, Koffer.

    Sonderzubehör:

    Auf Anfrage.

    Hinweis:

    HM-Kernbohrer und Aufnahmen finden Sie ab Nr. 119000. Passende QuickIN-Max-aufnahme und HM-Kernbohrer max. DM 100 mm auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb