Akku-Bohrhammer GBH18V-26F

Artikel-Nr.: 075515 GBH18V-26F
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GBH 18V-26 F
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 18 V
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 26 mm
maximale Schlagzahl 4.350 min-1
Schlagenergie 2,6 J
Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Gewicht 3,6 kg
maximale Vibration nach EN 13 m/s2
geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075515 GBH18V-26F
EAN / GTIN 3165140956451
Herstellernummer 061191000E

Beschreibung

Ausführung:

18-V-Akku-Bohrhammer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme und bürstenlosem Motor.
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab; voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Falltest auf Beton.
Akku-Bohrhammer ideal für den täglichen Einsatz.
  • Volle Kontrolle dank KickBack Control und Electronic Precision Control.
  • Sauberes Arbeiten bei Kombination mit optionaler Staubabsaugung GDE 18V-16 möglich..

Vorteil:

Brushless Motor.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × 18V / 8,0 Ah ProCore Akku, Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-Boxx 136.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb