{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | GBA 18V 5.0Ah | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
passend für | Bosch 18 V | |
Gewicht pro Akku | 620 g | |
Produktart | Akku |
Artikelnummer | 073854 B18 | |
EAN / GTIN | 3165140791649 | |
Herstellernummer | 1600A002U5 | |
Hersteller | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |