Akku-Ladegerät, Typ: 1880CV

Artikel-Nr.: 073866 1880CV
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 1880 CV
Nennspannung 14,4 V - 18 V
Maximale Anzahl Ladeplätze 1
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073866 1880CV
EAN / GTIN 3165140839327
Herstellernummer 1600A00B8G

Beschreibung

Ausführung:

Sehr kompaktes Li-Ionen Schnellladegerät mit komfortabler Kabelaufwicklung für 14,4 bis 18 Volt Akkus. 4,0 Ah Akku ist bereits nach 25 Minuten einsatzbereit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb