Akku-Ladegerät, Typ: GAL18V160

Artikel-Nr.: 073866 GAL18V160
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 14,4 V - 18 V
maximaler Ladestrom 16 A
Maximale Anzahl Ladeplätze 1
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073866 GAL18V160
EAN / GTIN 4053423248234

Beschreibung

Ausführung:

Li-Ionen Schnellladegerät mit 16 Ampere Ladestrom für 14,4V und 18V Akkus. Dieses Ladegerät verfügt über ein Interface für zwei verschiedene Lademodi (Long Life-Modus für eine längere Akkulebensdauer sowie der PowerBoost Modus für die höchste Ladegeschwindigkeit).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb