Akku-Ladegerät, Typ: GAL12V40

Artikel-Nr.: 073866 GAL12V40
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Maximale Anzahl Ladeplätze 1
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073866 GAL12V40
EAN / GTIN 3165140968133

Beschreibung

Ausführung:

Li-Ionen Schnellladegerät für 12V Akkus. Nur 36 minuten Ladezeit (3,0 Ah Akku).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb