Akku-Bohrhammer GBH18V45C

Artikel-Nr.: 075515 GBH18V45C
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • Schaft: SDS Max
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS Max

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Schaft SDS Max
Herstellerbezeichnung GBH 18V-45 C
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 45 mm
maximale Schlagzahl 2.760 min-1
Schlagenergie 12,5 J
Werkzeugaufnahme Form SDS Max
Gewicht 8 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075515 GBH18V45C
EAN / GTIN 3165140915427
Herstellernummer 0611913000

Beschreibung

Ausführung:

18-V-Akku-Bohrhammer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme und bürstenlosem Motor.
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab; voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Falltest auf Beton.
  • Leichter als vergleichbare kabelgebundene Produkte dank hochoptimiertem Antriebsstrang - auch mit ProCORE18V 12.0Ah​.
  • Komfortables Arbeiten​ dank Lock-on Button für kontinuierliche Meißelarbeiten.
  • Maximale Leistung dank BITURBO Technologie.
  • Präzise Arbeitsergebnisse​ dank Geschwindigkeitseinstellung für variable Drehzahlen.
  • Verbesserte Sicht durch LED-Arbeitslicht.
  • Kick Back Control zur Reduzierung der Gefahr durch plötzliche Werkzeugreaktionen.
  • Ausgestattet mit Soft-Start, ASC und EPC für besten Anwenderschutz.
  • Flexibles Arbeiten dank individueller Einstellung je nach Anwendung über die Bosch My Tools App.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Connectivity-Modul, Maschinentuch und Handwerkerkoffer​.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb