{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GBH 18V-24 C | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 30 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 24 mm | |
maximale Schlagzahl | 4.350 min-1 | |
Schlagenergie | 2,4 J | |
Werkzeugaufnahme Form | SDS-Plus | |
Gewicht | 2,9 kg | |
maximale Vibration nach EN | 16 m/s2 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Bohrhammer |
Artikelnummer | 075515 GBH18V24C | |
EAN / GTIN | 4053423235067 | |
Herstellernummer | 0611923003 |