Li-Ionen Akku B18 V

Artikel-Nr.: 073853 B18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GBA 18V 4.0Ah
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für Bosch 18 V
Gewicht pro Akku 600 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073853 B18
EAN / GTIN 3165140730464
Herstellernummer 1600Z00038

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, leistungsfähige Li-Ionen Akkus.
  • Kein Memory-Effekt.
  • Kein Leistungsabfall.
  • Geringe Selbstentladung.
  • Schnelles Laden der Akkus.
  • Auch bei Temperaturen unter 0 °C sehr leistungsfähig.
Bosch CoolPack − Optimaler Schutz der Zellen vor zu starker Erwärmung durch spezielles, wärmeableitendes Gehäuse an der Unterseite.