{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 31,1 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 36 mm | |
Longueur totale L | 65 mm | |
⌀ queue Ds | 3,3 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122251 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197749123 | |
Réf. fabricant | 122251 3,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 24.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
CHF 16.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 20.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiN |
Longueur totale L | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 31,1 mm | 31,1 mm | 31,1 mm |