{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,1 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,6 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122251 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197749253 | |
Réf. fabricant | 122251 4,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 35.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 26.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 32.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiN |
⌀ nom. DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | 0,08 mm/tr | 0,08 mm/tr |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm |