{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 37 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 43 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122251 4 | |
EAN / GTIN | 4045197749192 | |
Réf. fabricant | 122251 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal carbure monobloc 4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF 30.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 19.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 22.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiN |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 37 | 37 | 37 |