{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,8 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 33 mm | |
Longueur totale L | 61 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122251 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197749079 | |
Réf. fabricant | 122251 2,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal carbure monobloc 2,8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 19.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 15.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 18.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 33 | 33 | 33 |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |