{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,5 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 39 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 3,7 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122251 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197749161 | |
Réf. fabricant | 122251 3,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal carbure monobloc 3,7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 27.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 17.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 21.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 70 | 70 | 70 |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |