{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,3 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122251 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197749246 | |
Réf. fabricant | 122251 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal carbure monobloc 4,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 33.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 24.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 30.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Tolérance de queue | h7 | h7 | h7 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 |
Type | N | N | N |
⌀ queue Ds | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |