{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PV720 | |
Rezný materiál | Cermet | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | PG | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 m/min - 490 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251582 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664725427 | |
Číslo výrobcu | TLD06250 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Typ: PV720
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
10,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
469 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
504 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
571 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
501 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Podmienka rezu | kontinuálny | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | kontinuálny | silne prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 4,5 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Lamač triesok | PG | PM | SM | SM | SM | PM |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 m/min - 490 m/min | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |