TNMG 160404 PR015S

Č. pol.: 251582 PR015S

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,42 € / ks
  • Od 10 ks
    10,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PR015S
Rezný materiál HM
Hlavné použitie S
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok MU
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 25 m/min - 70 m/min
Povrchová úprava Megacoat Hard
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251582 PR015S
EAN/GTIN 4960664837502
Číslo výrobcu TLJ06285

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka