{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | KW10 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | AH | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 400 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251582 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664220847 | |
Číslo výrobcu | TWE04428 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNMG 160404 KW10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
12,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
424 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot. |
Hlavné použitie | N | N |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |