TNMG 160404 PR005S

Č. pol.: 251582 PR005S
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PR005S
Rezný materiál HM
Hlavné použitie S
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok MU
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 90 m/min
Povrchová úprava Megacoat Hard
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251582 PR005S
EAN/GTIN 4960664836741
Číslo výrobcu TLH06285

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TNMG 160404  PR005S

TNMG 160404 PR005S

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
10,35 €
2,45 €
Počet výmien/rezných hrán 6 6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160404 TNMG 160404
Rezný materiál HM HM
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3,5 mm 1 mm - 4 mm
Typ PR005S HB7415
Hlavné použitie S S
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 90 m/min 50 m/min - 70 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka