TNMG 160404 CA315

Č. pol.: 251582 CA315

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,04 € / ks
  • Od 10 ks
    10,87 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA315
Rezný materiál HM
Hlavné použitie K
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok kg
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3,6 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 350 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251582 CA315
EAN/GTIN 4960664799725

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum