{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBX020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PM | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251602 HBX020 | |
EAN/GTIN | 4045197664853 | |
Číslo výrobcu | 251602 HBX020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 10-dielna súprava HBX020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
80,75 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
302 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
332 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 | 6 | 6 |
Uhlový Polomer | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 1 ;6,5 | 0,5 ;4 | 0,5 ;4 | 0,4 ;6,5 |
Hlavné použitie | P | P | P | K |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 | 100 ;450 |