{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prestavenie výšky v mriežke | 32 mm | |
Voľba farieb | Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub | |
Výška | 1 163 mm | |
Šírka | 1 600 mm | |
Hĺbka | 450 mm | |
Úžitková výška | 1 083 mm | |
Sokel Výška | 30 mm | |
Počet políc | 4 | |
Materiál Sokel | Oceľový plech | |
Povrch korpusu | Drevo | |
Prevedenie | Postranná skrinka | |
Forma rukoväti | zaoblená úchytka | |
so soklom | áno | |
Číslo zámku individuálne vymeniteľné | nie | |
uzamykateľné | nie | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | nie | |
Druh produktu | Kancelárska skriňa |
Číslo položky | 974212 1600 | |
EAN/GTIN | 2050002053687 | |
Číslo výrobcu | SBCCE30 |