Horná skrinka s posuvnými dvierkami 1600

Č. pol.: 974216 1600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH
  • Prestavenie výšky v mriežke: 32
  • Voľba farieb: Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 32 mm
Voľba farieb Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Výška 1 152 mm
Šírka 1 600 mm
Hĺbka 450 mm
Úžitková výška 1 102 mm
Počet políc 4
Prevedenie Horná skrinka
Hmotnosť 110 kg
Číslo zámku individuálne vymeniteľné nie
uzamykateľné nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný nie
Druh produktu Kancelárska skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974216 1600
EAN/GTIN 2050002053700
Číslo výrobcu SBCCF30

Popis

Prevedenie:

Horná skrinka s posuvnými dverami z dreva, so stredovou priečkou a 4 policami (vždy 2 po ľavej a 2 po pravej strane od stredovej priečky) s hrúbkou 25 mm nastaviteľnými v rastri 32 mm. Skriňa so stabilnou dekoratívnou zadnou stenou. Dodávka vrátane oblúkového madla v kovovo šedej. Cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

Vhodné pro:

Dolná skrinka č. 974211 a č. 974212 v príslušnej šírke.

Lakování:

Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

Poznámka:

Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka