Zásuvkový box s ochranou proti prachu 7

Č. pol.: 974790 7
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet priečinkov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 322 mm
Šírka 250 mm
Hĺbka 365 mm
Počet vysúvateľných odkladacích priečinkov 7
Materiál polystyrén
Farba sivá
Úchyt Áno
vhodné pre maximálny formát papiera DIN C4
Uzamykateľná odkladacia polica (ochrana pred prachom) Áno
Popisovateľné polia nie
Upevnenie na stenu nie
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia nie
Druh produktu Triediaci box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974790 7
EAN/GTIN 7318082001055
Číslo výrobcu 1712001050

Popis

Prevedenie:

Zásuvkový box z nárazu vzdorného polystyrénu.

Použitie:

Formát zásuviek: DIN C4. S teleskopickým predným panelom ako protiprachová ochrana. Rukoväť na jednoduchú prepravu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka