{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 322 mm | |
Šírka | 250 mm | |
Hĺbka | 365 mm | |
Počet vysúvateľných odkladacích priečinkov | 7 | |
Materiál | polystyrén | |
Farba | antracitová | |
Úchyt | Áno | |
vhodné pre maximálny formát papiera | DIN C4 | |
Uzamykateľná odkladacia polica (ochrana pred prachom) | Áno | |
Popisovateľné polia | nie | |
Upevnenie na stenu | nie | |
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia | nie | |
Druh produktu | Triediaci box |
Číslo položky | 974791 7 | |
EAN/GTIN | 7318082001062 | |
Číslo výrobcu | 1712001060 | |
Manufacturer | DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de |