Dolná skrinka s posuvnými dvierkami, 3 výšky zakladačov 1200

Č. pol.: 974212 1200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH
  • Prestavenie výšky v mriežke: 32
  • Voľba farieb: Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prestavenie výšky v mriežke 32 mm
    Voľba farieb Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
    Výška 1 163 mm
    Šírka 1 200 mm
    Hĺbka 450 mm
    Úžitková výška 1 083 mm
    Sokel Výška 30 mm
    Počet políc 2
    Materiál Sokel Oceľový plech
    Povrch korpusu Drevo
    Prevedenie Postranná skrinka
    Forma rukoväti zaoblená úchytka
    so soklom áno
    Číslo zámku individuálne vymeniteľné nie
    uzamykateľné nie
    Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný nie
    Druh produktu Kancelárska skriňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 974212 1200
    EAN/GTIN 2050002053670
    Číslo výrobcu SBCCE26

    Popis

    Prevedenie:

    Skriňa s posuvnými dverami z dreva, so stredovou priečkou a 2 policami (po ľavej a po pravej strane od stredovej priečky) s hrúbkou 25 mm nastaviteľnými v rastri 32 mm. Skriňa so stabilnou dekoratívnou zadnou stenou. Dodávka vrátane oblúkového madla v kovovo šedej. Oceľový podstavec s výškou 30 mm vrátane skrutiek na vyrovnanie výšky. Cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

    Lakování:

    Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

    Poznámka:

    Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka