Nosné stĺpiky ESD 962

Č. pol.: 972080 962
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Séria Pracovná stanica
Šírka 40 mm
Hĺbka 100 mm
maximálne osadenie dierovanou stenou 2x č. 972100, príp. č. 972101
Hmotnosť 6 kg
Druh produktu Nosný stĺpik

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972080 962
EAN/GTIN 4062406167141

Popis

Prevedenie:

Z pevnej oceľovej rúry. Bezbariérová pracovná plocha z dôvodu montáže bez rohového plechu. Drážky na zavesenie v rastri 50 mm na prednej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na uchytenie ďalších modulov, ako je napr. dierovaná stena, odkladacia polica atď. Nosný stĺp s bočnými otvormi pre káblové priechodky. Dodáva sa v pároch.

Vhodné pro:

ESD pracovná stanica č. 972010972015 a ESD pracovné stoly č. 972150972160.
Dierované steny 2 × č. 972100 príp. č. 972101.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.
Vhodné na upevnenie konzol podperného ramena.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo