{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Cat. Nr.:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Výška | 481 mm | |
Šírka | 920 mm | |
Hĺbka | 25 mm | |
Nosnosť | 100 kg | |
Dierovaná stena Prevedenie | jednostranná | |
Hmotnosť | 6 kg | |
Druh produktu | Dierovaná stena |
Číslo položky |
972100 1000
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4062406167370
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
972100 1000
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |